曜日別特売
23170.0022 ストラップ、大サイズ、長穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45494068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、大サイズ、長穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)250
寸法a(mm)40
質量(g)2930
内容量1個注文コード45494068品番23170.0022
参考基準価格(税別)¥29,793販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
質量(g)2930材質熱処理鋼/塗装適合ねじM20/M22寸法a(mm)40寸法b1(mm)22寸法b2(mm)60寸法b3(mm)35寸法l1(mm)250寸法l2(mm)68寸法l3(mm)160寸法l4(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする