曜日別特売
23180.0117 ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45494217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)175
内容量1個注文コード45494217品番23180.0117
参考基準価格(税別)¥14,954販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)828材質熱処理鋼/熱処理/黒染寸法a1(mm)25寸法a2(mm)9寸法b1(mm)17寸法b2(mm)35寸法b3(mm)15.5寸法dM16寸法l1(mm)175寸法l2(mm)40寸法l3(mm)52寸法l4(mm)29寸法l5(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする