※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、先端が細いタイプ/溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
100
80
100
125
150
175
225
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494235
品番
23180.0209
参考基準価格(税別)
¥8,129
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
【システム】V40
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
127
寸法b1(mm)
9
寸法b2(mm)
20
寸法l1(mm)
100
寸法l3(mm)
29
寸法l2(mm)
22
寸法l4(mm)
17
寸法b3(mm)
9.5
寸法a1(mm)
12
寸法a2(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法a3(mm)
3