曜日別特売
23180.0211 ストラップ、先端が細いタイプ/溝付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45494244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、先端が細いタイプ/溝付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)125
内容量1個注文コード45494244品番23180.0211
参考基準価格(税別)¥9,361販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様【システム】V70材質熱処理鋼/熱処理/黒染質量(g)251寸法b1(mm)11寸法b2(mm)25寸法l1(mm)125寸法l3(mm)36寸法l2(mm)28寸法l4(mm)21寸法b3(mm)11.5寸法a1(mm)15寸法a2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法a3(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする