曜日別特売
23185.0119 ストラップ、溝付、Tボルト付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45494427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、溝付、Tボルト付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)187
質量(g)2700
内容量1個注文コード45494427品番23185.0119
参考基準価格(税別)¥44,109販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
質量(g)2700締付力(kN)55材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒二面幅(mm)24寸法a1(mm)42寸法a2(mm)20寸法a3(mm)27寸法b1(mm)62寸法b2(mm)30寸法c(mm)17.6寸法d1(mm)21寸法d2M16寸法e(mm)25寸法h1(mm)0~80寸法h2(mm)30寸法l1(mm)187寸法l2(mm)44寸法l3(mm)44寸法l4(mm)200寸法s(mm)14T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする