※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、溝付、Tボルト付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
235
115
150
187
235
質量(g)
4475
730
805
820
1680
1695
1865
1890
2675
2700
2950
3000
4420
4475
4975
5015
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494463
品番
23185.0123
参考基準価格(税別)
¥62,435
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(g)
4475
締付力(kN)
70
材質
ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
二面幅(mm)
30
寸法a1(mm)
51
寸法a2(mm)
24
寸法a3(mm)
34
寸法b1(mm)
70
寸法b2(mm)
30
寸法c(mm)
21.6
寸法d1(mm)
25
寸法d2
M20
寸法e(mm)
32
寸法h1(mm)
0~100
寸法h2(mm)
31
寸法l1(mm)
235
寸法l2(mm)
60
寸法l3(mm)
47
寸法l4(mm)
250
寸法s(mm)
17
T溝幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応