曜日別特売
23185.0325 ストラップ、溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45494768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)235
質量(g)4680
内容量1個注文コード45494768品番23185.0325
参考基準価格(税別)¥65,060販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
質量(g)4680締付力(kN)75材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒寸法a1(mm)51寸法a2(mm)24寸法a3(mm)34寸法b1(mm)70寸法b2(mm)30寸法d1(mm)25寸法d2M24寸法h1(mm)0~100寸法h2(mm)31寸法l1(mm)235寸法l2(mm)60寸法l3(mm)47寸法l4(mm)250寸法s(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする