※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
60
60
80
100
125
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494847
品番
23190.0010
参考基準価格(税別)
¥6,257
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
104
材質
保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染
寸法a1(mm)
12
寸法b1(mm)
9
寸法b2(mm)
25
寸法b3(mm)
10
寸法d
M8
寸法e1(mm)
13
寸法e2(mm)
22
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
10
寸法l4(mm)
8
寸法s(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応