曜日別特売
23190.0020 ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45494899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)80
内容量1個注文コード45494899品番23190.0020
参考基準価格(税別)¥7,066販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
質量(g)211材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染寸法a1(mm)15寸法b1(mm)11寸法b2(mm)30寸法b3(mm)12寸法dM10寸法e1(mm)15寸法e2(mm)30寸法l1(mm)80寸法l2(mm)12寸法l4(mm)10寸法s(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする