曜日別特売
180ml オイラー モノタロウ 45494976

 

180ml オイラー モノタロウ 45494976
180ml オイラー モノタロウ 45494976
180ml オイラー モノタロウ 45494976
180ml オイラー モノタロウ 45494976
モノタロウ

オイラー

(165件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード45494976品番180ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
容量(mL)180キャップ色グリーン材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45494976180ml72811744-180ml オイラー モノタロウ 72811744オイラーモノタロウ1個
109
税込120
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:165
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45494985
2024-05-13
用途: 管理機メンテ
不動産業

安くても普通に使えます。奥まったオイル注入口の場合等に便利 いろんな用途毎にあると便利

対象商品 : 45494985
2023-06-15
用途: 農機具のオイルアップに
農・林・水産業

普通に良い。フックに引っ掛けられるのも整理するのに便利。

対象商品 : 45494994
2023-04-17
用途: エアーツールの油の入れるツールとして使っています
有限会社レーシング自動車・二輪車・自転車関連業

炙れを細いものに、刺しやすいです。
かしても、すぐに出ないので、安心しています
また買うつもりにしています

対象商品 : 45494994
2023-01-07
用途: ベルトガッチヤのギヤ部分の油さし。
運輸・通信業

安いけど、使いやすいです。油の容量もメモリが、刻印されていて容量がわかりやすいし、オススメです。一様、キャップもついてます。

対象商品 : 45494994
2022-01-06
用途: 小型の原動機(エンジン機器)の各所注油
サービス業

小型原動機の注油他に使用
少量の分量確認が出来て便利である
持っていると便利な商品です
コスパも良い

対象商品 : 45494985
2022-04-05
用途: 洗油代わりの灯油入れとして
建設業・工事業

倒れても漏れず、容器を潰すとぴゅっと出て使いやすい

対象商品 : 45494976
2022-03-26
用途: バイクのブレーキフルード、ギヤオイル交換に
建設業・工事業

漏れることなく十分使えます。安くて良いと思います。

対象商品 : 45494976
2021-11-17
用途: 原付バイクのギアオイル交換に使用
その他業種

バイクのオイル交換に使用しました。ギアオイルなので使用頻度は少ないですが、安価なので、容量違いで2点購入しました。大容量ならエンジンオイル交換に使用可能になって便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする