オーム電機
乾電池式ドアホン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
45495012
品番
SC-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
簡単設置の乾電池&電源両用のドアホンです。(乾電池・電源アダプタともに別売)
音量はお部屋の状況に応じて、大・中・小の3段階に調節できます。
距離
(通話)0.65mm単芯線使用時・・・150mまで
0.80mm単芯線使用時・・・230mまで
電源タイプ
乾電池式
付属品
壁掛台座(1個)、木ネジ(4本)
電源
単3形乾電池×4本またはDC6V汎用アダプタ(ともに別売)
方式
(呼出)IC電子メロディ音
配線方式
2線式(無極性)
出力(mW)
27
通話方式
電話スピーカー形同時通話