※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
24
24
28
44
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495127
品番
23200.0010
参考基準価格(税別)
¥7,495
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
質量(g)
24
材質
バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度
適合ねじ
M6/M8
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
24
寸法h1(mm)
35
寸法h2(mm)
11
寸法h3(mm)
5
寸法h4(mm)
14