曜日別特売
M-TT631 鉄製タイヤストッパー(折りたたみ式) モノタロウ 45495152

 

M-TT631 鉄製タイヤストッパー(折りたたみ式) モノタロウ 45495152
M-TT631 鉄製タイヤストッパー(折りたたみ式) モノタロウ 45495152
M-TT631 鉄製タイヤストッパー(折りたたみ式) モノタロウ 45495152
M-TT631 鉄製タイヤストッパー(折りたたみ式) モノタロウ 45495152
モノタロウ

鉄製タイヤストッパー(折りたたみ式)

(24件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード45495152品番M-TT631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で収納や携帯に便利です。

用途ジャッキアップ時や坂道での駐車でご使用ください材質スチールシルバー質量(g)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 123×85×27、(使用時) 104×85×90適合車種軽自動車・普通車・1BOX車
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45495152M-TT63119263895-M-TT631 タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式 モノタロウ 19263895タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式モノタロウ1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45495152
2021-10-25
用途: 車輛の駐車時
神戸竹一企画

収納時には折りたためてコンパクトに納められます。今のところ何の不具合も無く使用しております。

対象商品 : 45495152
2016-11-13
用途: ジャッキアップ時に使用。

安価だが、良い商品だおと思う。

対象商品 : 45495152
2016-10-24
用途: パンク修理

しっかりとして丈夫でした。シルバー色が良いですね。

対象商品 : 45495152
2016-01-10
用途: 軽自動車のタイヤ交換時。
農・林・水産業

安価で、コンパクト。普通車でもOKで重宝してます。

対象商品 : 45495152
2015-11-19
用途: 車止め

タイヤ止め、安価で良かったです。

対象商品 : 45495152
2015-05-04
用途: 車整備用

車両整備の際に、タイヤの転がり止めとして使用しています。使わないときは、畳んで収納できるので、コンパクトで良いです。

対象商品 : 45495152
2015-01-13
用途: 紛失したので再購入

申し分なし。安くてありがたい。

対象商品 : 45495152
2014-12-24
用途: 乗用車のタイヤ交換
山梨第一貨物株式会社

乗用車のタイヤ交換時の輪留めに使うのに十分。折りたたむ事が出来るので収納場所にも困らない。コストパフォーマンス良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする