23210.0571 ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45495373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)3149
内容量1個注文コード45495373品番23210.0571
参考基準価格(税別)¥96,430販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
締付力(kN)21.5材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨質量(g)3149寸法h1(mm)72寸法h3(mm)約 60寸法s(mm)7寸法b1(mm)68寸法b2(mm)18.8締付トルク(N・m)20寸法l1(mm)86寸法l3(mm)126寸法l2(mm)41寸法l4(mm)63寸法h4(mm)約 38RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16T溝幅(mm)18寸法d217寸法d3M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする