※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
3100
553
1324
3100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495389
品番
23210.0572
参考基準価格(税別)
¥99,543
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
21.5
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
3100
寸法h1(mm)
72
寸法h3(mm)
約 60
寸法s(mm)
7
寸法b1(mm)
68
寸法b2(mm)
18.8
締付トルク(N・m)
20
寸法l1(mm)
86
寸法l3(mm)
126
寸法l2(mm)
41
寸法l4(mm)
63
寸法h4(mm)
約 38
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16
T溝幅(mm)
18
寸法d2
17
寸法d3
M16