23210.0730 取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45495398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)246
内容量1個注文コード45495398品番23210.0730
参考基準価格(税別)¥21,451販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(g)246材質熱処理鋼/熱処理/黒染寸法b1(mm)30寸法b2(mm)15寸法b3(mm)9寸法dM8寸法h2(mm)6.5寸法l1(mm)100寸法l2(mm)63寸法l3(mm)20適合クランプM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする