※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
5850
246
515
1456
3900
5850
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495434
品番
23210.0780
参考基準価格(税別)
¥60,894
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(g)
5850
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法b1(mm)
90
寸法b2(mm)
38
寸法b3(mm)
25
寸法d
M24
寸法h2(mm)
24
寸法l1(mm)
220
寸法l2(mm)
130
寸法l3(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応