C-780 カーボンクロス 萩原工業 45495807

C-780 カーボンクロス 萩原工業 45495807
C-780 カーボンクロス 萩原工業 45495807
C-780 カーボンクロス 萩原工業 45495807

カーボンクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)2
内容量1本注文コード45495807品番C-780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。

用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール厚さ(mm)2ブラック/ホワイト規格C種伸度(%)縦23×横4寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000材質(繊維部)耐炎化繊維+ガラス繊維質量(g/m2)780引裂強度(N)縦380×横630引張強度(N/50mm)縦1430×横2760アズワン品番64-5063-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする