Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
10
2
10
18
27
53
108
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496353
品番
23270.0106
参考基準価格(税別)
¥2,889
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
締付力(kN)
3.4
材質
偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅
質量(g)
10
寸法a(mm)
7.8
寸法h1(mm)
4.8
寸法h2(mm)
11.2
寸法s(mm)
1
締付トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6