Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心クランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
27
2
10
18
27
53
108
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496378
品番
23270.0110
参考基準価格(税別)
¥3,264
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
締付力(kN)
7
材質
偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅
質量(g)
27
寸法a(mm)
10.2
寸法h1(mm)
6.3
寸法h2(mm)
19
寸法s(mm)
1.3
締付トルク(N・m)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10