※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ワーク・ストッパー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45496649
品番
23281.0024
参考基準価格(税別)
¥65,289
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
スチール/黒染
質量(g)
1660
寸法e(mm)
70
寸法s(mm)
65
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
38
寸法l1(mm)
85
寸法l3(mm)
20
寸法l2(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20