80-A3 バリカー 横型(スチール製) 帝金 45496735

80-A3 バリカー 横型(スチール製) 帝金 45496735
80-A3 バリカー 横型(スチール製) 帝金 45496735

バリカー 横型(スチール製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(Φmm)42.7
質量(kg)6.4
内容量1個注文コード45496735品番80-A3
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。

寸法t(mm)2.3質量(kg)6.4寸法(Φmm)42.7仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45496744
2022-01-04
用途: 精算機カバー
かじや鉄工建設

下部穴部にボルトナット2セットなかった・どこのメーカーもついているのに

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする