Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45496816
品番
23310.0034
参考基準価格(税別)
¥67,570
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
5
質量(g)
1022
寸法h1(mm)
25~30
寸法h2(mm)
54~59
寸法h3(mm)
15
寸法b1(mm)
42
寸法b2(mm)
18
寸法d1(mm)
44
寸法l1(mm)
61
寸法l3(mm)
100
寸法l2(mm)
40
寸法h4(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12