曜日別特売

スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45496859品番23310.0052
参考基準価格(税別)¥84,814販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)20質量(g)1213寸法h1(mm)50~70寸法h2(mm)73~93寸法h3(mm)15寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)100寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする