Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45496886
品番
23310.0055
参考基準価格(税別)
¥84,814
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
30
質量(g)
1370
寸法h1(mm)
68~98
寸法h2(mm)
91~121
寸法h3(mm)
15
寸法b1(mm)
40
寸法b2(mm)
17
寸法d1(mm)
40
寸法l1(mm)
75
寸法l3(mm)
43
寸法l2(mm)
55
寸法l4(mm)
100
寸法d
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12
寸法d3
M12