曜日別特売
BP2003 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 45497103

BP2003 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 45497103
BP2003 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 45497103

マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード45497103品番BP2003
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。タイプ白紙白色度(%)80厚さ(mm)0.09サイズA4穴数4穴紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45497103
2020-03-23
用途: 機械返却時

もう少し厚みがあるとよいと思う。白すぎるのが残念です。

対象商品 : 45497103
2016-11-30
用途: 弥生販売の納品書印刷
株式会社エデュコ製造業

町の文房具屋さんより安くて、早く来るので助かります。

対象商品 : 45497103
2015-08-27
用途: 納品書

いつも事務用品の店頭で購入していましたがモノタローが一番安かったのでモノタローで買いました。

対象商品 : 45497103
2015-10-15
用途: 会社の納品書

色もきれいで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする