曜日別特売

位置決めリング、スイング・クランプ用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)(公称)82.5注文コード45497166品番23310.0351
参考基準価格(税別)¥27,259販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質スチール/黒染寸法(mm)(公称)82.5質量(g)340寸法b(mm)78寸法h1(mm)15寸法h2(mm)40寸法d1(mm)10寸法d2(mm)62寸法l1(mm)93寸法l2(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする