Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・エレメント
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
433
注文コード
45497936
品番
23370.0031
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
433
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
取付穴(mm)
28
寸法l(mm)
31
アーム長さ(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応