曜日別特売

クランピング・エレメント

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個質量(g)462注文コード45497945品番23370.0053
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
質量(g)462材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)28寸法l(mm)53アーム長さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする