23390.0002 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45497988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)15
回し半径(mm)82
内容量1個注文コード45497988品番23390.0002
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)15回し半径(mm)82材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ質量(g)116ストローク(mm)1最高温度(℃)80寸法b(mm)20寸法d3(mm)20寸法d5(mm)22.5寸法h2(mm)19.5寸法l(mm)82寸法t1(mm)15寸法t2(mm)3.7寸法d1M8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする