曜日別特売
VHG-20-6W(50Hz) 東洋陸上スラリーポンプ VHG型 ToyoPumps 45498147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東洋陸上スラリーポンプ VHG型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
周波数(Hz)50
出力(kW)15
電圧(V)200
吐出口径(mm)100
内容量1台注文コード45498147品番VHG-20-6W(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,612,500

固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。
VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。
そのため、設置場所が広範囲に設定されています。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
-3型は吸込みフランジ仕様
-Wはストレーナー仕様

用途
土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
出力(kW)15種類水陸両用ポンプ極数4周波数(Hz)50電圧(V)200揚程(m)20起動形式直入吐出口フランジ材質(ケーブル)3PNCTケーブル3PNCT(標準長さ10m)吐出口径(mm)100潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)配管接続方式(吸込)ストレーナー材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式揚水量(m3/min)1.2揚物径(Φmm)(横型ストレーナー)60
関連資料:(16.99MB) (14.58MB) (12.28MB) (2.63MB)取扱説明書:(1.98MB)
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき28,000/税込30,800
北海道地方数量1につき28,000/税込30,800
沖縄地方数量1につき28,000/税込30,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする