23390.0112 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45498277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)30
回し半径(mm)63
内容量1個注文コード45498277品番23390.0112
参考基準価格(税別)¥3,992販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)30回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ質量(g)72ストローク(mm)0.75最高温度(℃)80寸法b(mm)16寸法d2M6寸法d3(mm)16寸法d4(mm)19寸法h1(mm)30寸法h2(mm)16.4寸法h3(mm)1.5寸法l(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする