Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
100
50
100
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499108
品番
23410.0220
参考基準価格(税別)
¥4,122
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(g)
100
材質
鉄系焼結合金/浸炭焼入れ
寸法b2(mm)
13
寸法d1(mm)
30
寸法d3
M8
寸法l(mm)
32
寸法s(mm)
4.1
寸法t(mm)
12
寸法r1(mm)
15
寸法r2(mm)
16.65
寸法r4(mm)
19.12
寸法d4(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応