カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)150
内容量1個注文コード45499117品番23410.0230
参考基準価格(税別)¥4,756販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(g)150材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れ寸法b2(mm)15寸法d1(mm)35寸法d3M10寸法l(mm)36寸法s(mm)4.8寸法t(mm)15寸法r1(mm)17.5寸法r2(mm)19.42寸法r4(mm)22.31寸法d4(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする