Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
100
38
42
50
70
100
140
190
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499169
品番
23470.0014
参考基準価格(税別)
¥28,252
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装
質量(g)
2614
寸法d1(mm)
69
寸法d2(mm)
69
寸法l1(mm)
100
寸法d4(mm)
12
寸法l2(mm)
140
耐荷重(kN)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
Tr 40×7