曜日別特売
23700.0412 フット・エレメント、旋回タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45499449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フット・エレメント、旋回タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)57
内容量1個注文コード45499449品番23700.0412
参考基準価格(税別)¥100,900販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
質量(g)758材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼寸法a(mm)29.7寸法b(mm)90寸法c(mm)70寸法f(mm)12.5寸法gM12寸法k(mm)24寸法l1(mm)57寸法l2(mm)25寸法R(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする