曜日別特売
M42-50mL ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 45500481

M42-50mL ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 45500481
M42-50mL ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 45500481
M42-50mL ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 45500481
モノタロウ

ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

(172件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(50mL)注文コード45500481品番M42-50mL
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤

使用方法
1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。
2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。
3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
破壊トルク(Nm)
材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm
材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm
表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm
表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm
表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm
表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
用途一般的なネジのゆるみ止めに。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本製品は業務用です。
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:172
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械作業
教育・研究機関

多種類の緩み止め接着剤が提供されており,感覚的に選択に悩みます.取り外すことも考え,とりあえず中強度にしました.強度の比較を行ったわけではありませんので,適切か否かはわかりませんが,使用できています.ただ,DIYには容量が多すぎますので,割高になったとしても容量の少ないものもあると良いと思います.

対象商品 : 45500481
2025-10-19
用途: バイク、車のメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

弱強度のネジロックは常備してたのですが、中強度の物を探していたところ良いサイズの物がモノタロウさんにあったので購入。使いやすいですよ。

1が参考にしています
2025-12-04
用途: 衝立の足を止めるねじのゆるみ防止
一般社団法人キネシオテーピング協会教育・研究機関

最初、想像していたより液体でサラサラだったので使いにくい感じを受けましたが、乾燥するとしっかりゆるみが止まり大満足です

対象商品 : 45500481
2025-11-18
用途: ネジの緩み止めとして使用
運輸・通信業

バイクのFRP製品のパーツやカーボン製品パーツの取り付けネジ緩み止めに使用してます。ネジに余りトルクが掛けられない部分に少量使います

2025-10-28
用途: 日常の車、バイクのメンテ
製造業

特に問題などありません。量が多いので、長期間使えそうです。

2025-10-04
用途: ネジのゆるみ止め
石井輪業

安いわりに容量が多いいのが良い。少し液体粘度が少ないのが気がかり。

2025-11-05
用途: バイク整備に

ちゃんと機能します。ただ容量が多いので、容量半分で半額なら最高。

対象商品 : 45500481
2025-08-14
用途: バイク整備
その他業種

乾燥前は適度に粘度があって使いやすいが、乾燥後はしっかり締まって良かった
価格が安いので助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
チタンネジには使用可能ですか。
回答:
チタンネジにはご使用出来ません。
2023-11-01
質問:
樹脂ネジには使用可能ですか。
回答:
樹脂ネジにはご使用出来ません。
1が参考にしています
2023-11-01
質問:
空気が遮断されると硬化するタイプの商品ですか。
回答:
嫌気性の接着剤になりますので、空気(酸素)の遮断によって、固まる接着剤になります。
1が参考にしています
2023-11-01
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする