Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
火口径(mm)
Φ50
Φ35
Φ50
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45500542
品番
M-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火口径(mm)
Φ50
バーナー火口
No.6
バーナー寸法(mm)
110
接手
M-300
長さ(mm)
(接手)254
熱量(kw)
24.4
質量(g)
(バーナー)196、(接手)170、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
注意
※都市ガスは使用出来ません