曜日別特売
BT-20SA スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 45500576

BT-20SA スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 45500576
BT-20SA スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 45500576
BT-20SA スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 45500576

スパークエース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード45500576品番BT-20SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。

火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200質量(g)620本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500576
2018-08-15
用途: 農作業
農・林・水産業

着火がイマイチ!一発では付きにくいですよ!バーナー自体が重いです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする