曜日別特売
DWB-1515 渡り足場 ピカコーポレイション 45502606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWB-1515 渡り足場 ピカコーポレイション 45502606
DWB-1515 渡り足場 ピカコーポレイション 45502606
DWB-1515 渡り足場 ピカコーポレイション 45502606

渡り足場

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)(手摺まで)2400、(有効寸法)1363
(手摺まで)2400、(有効寸法)1363
(手摺まで)1900、(有効寸法)863
天板高さ(m)1.5
設置寸法・奥行(mm)3210
段数5
内容量1台注文コード45502606品番DWB-1515
参考基準価格(税別)¥641,600販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。

天板高さ(m)1.5質量(kg)41.7最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製高さ(mm)(手摺まで)2400、(有効寸法)1363段数5設置寸法・奥行(mm)3210設置寸法・幅(mm)700踏ざん間隔(mm)300アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする