曜日別特売
DWX-W6908C 四脚アジャスト式足場台 DWX型 ピカコーポレイション 45502624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWX-W6908C 四脚アジャスト式足場台 DWX型 ピカコーポレイション 45502624
DWX-W6908C 四脚アジャスト式足場台 DWX型 ピカコーポレイション 45502624

四脚アジャスト式足場台 DWX型

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
設置寸法・幅(mm)537~593
内容量1台注文コード45502624品番DWX-W6908C
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。

天板高さ(m)0.60~0.91収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×890×180質量(kg)7.3伸縮脚(mm)約310最大使用荷重(kg)100規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具設置寸法・奥行(mm)1230~1419設置寸法・幅(mm)537~593仕上アルマイト仕上調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチアズワン品番64-9075-34高さ調整範囲(mm)約310収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)890収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)537~593天板寸法・奥行(mm)420
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45502615
2021-09-27
用途: 車の洗車など高所作業
有限会社長崎屋

安定感があります。今後高所作業中に安心・安全が確保すると思います。

対象商品 : 45502615
2021-09-24
用途: 車の洗車など高所作業
有限会社長崎屋

足の高さ調整が簡単で高所作業の安定感が以前よりまし安心して仕事ができます。

対象商品 : 45502624
2020-07-27
用途: 現場でサッシの取り付け用として
建設業・工事業

普通のアルミ脚立ですと
移動が大変ですが これだと移動の回数も減ってだいぶ楽に
作業を進められて 効率がアップいたしました!!

対象商品 : 45502615
2019-03-23
用途: 車両洗車他
建設業・工事業

大変使い勝手が良い。鷹さ調整がやりやすいことが一番良い。

対象商品 : 45502624
2016-12-16
用途: 塗装
飲食業

来春の作業予定の為まだ未使用
予定金額より安価購入出来ました、満足しています。

2017-04-26
用途: 内装工事作業時
建設業・工事業

天板と支柱を支える金具の強度不足でガタつきます。そのため4脚全て伸ばしての作業は軽作業を除いてハードワークには支障があります。また、折りたたんだ時ロック機構が無い為持ち運びしづらいです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする