22150.0011 プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45503046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法d2(mm)3
内容量1個注文コード45503046品番22150.0011
参考基準価格(税別)¥774販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキストローク(mm)1質量(g)0.63最高温度(℃)250寸法d1(mm)6寸法d2(mm)3寸法l2(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする