2205 ポリエステルヤッケ カジメイク 45503157

 

2205 ポリエステルヤッケ カジメイク 45503157
2205 ポリエステルヤッケ カジメイク 45503157
2205 ポリエステルヤッケ カジメイク 45503157

ポリエステルヤッケ

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード45503157品番2205
参考基準価格(税別)¥659販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。

ブラックサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)81適応身長(cm)180~185裄丈(cm)93生地タフタ適応胸囲(cm)114~122
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: バイクの簡易カッパ

大きいサイズがあるのでいろいろと着込んだ上からスッとかぶれて都合が良いです。ズボンは過去から使っていて、このメーカーの物は作りがよく丈夫です。一見薄手なので弱そうに見えてしっかりしています。畳むと非常にコンパクトになります。

2025-08-26
用途: 庭作業用として
その他業種

庭作業をしていると毛虫の毒針に刺されるようで、困っていました。それで探した結果、こちらに辿りつき、下のズボンも一緒に購入し、使ってます。結果として毒針に刺されることもなくなり、とても助かってます。ただ、サウナスーツを着ているような感じで汗がすごく出ますが、それでも着ている方がマシなので、OKです。

2024-12-23
用途: 工場内型枠メンテナンス
運輸・通信業

月に一回従業員に配布するように購入。消耗品なので安くて良い十分満足です

対象商品 : 45502974
2022-11-11
用途: 屋外作業
有限会社岩泉地所

値段の考慮して 大変良いです、 今後 また注文します、 グレーの色がめずらしい。

1が参考にしています
2022-06-29
用途: 雨天時の自転車走行のため
その他業種

畳んで小さくなり持ち運びに便利。最近突然の雨に遭うことが多く用意しておきたい雨具として最適です。

対象商品 : 45502974
2021-12-15
用途: 庭作業用
酒井工房

風を通さず、暖かいし、汚れも少ない。府yの作業には、適している。価格も安いし、洗濯も楽で満足している。非常持ち出し品の中に1枚入れておくと良いかむしれないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 45502992
2021-10-31
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

シルバーは少し透け気味ですが、値段の割に丈夫だと思います。

対象商品 : 45503062
2022-01-09
用途: 塗装作業
渡辺企画

普通に着れます、
もう少し生地がしっかりしてればなおよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする