※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
10
3
5
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45503168
品番
22150.0041
参考基準価格(税別)
¥1,108
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
ストローク(mm)
3.2
質量(g)
15
最高温度(℃)
250
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
10
寸法l2(mm)
16.7
RoHS指令(10物質対応)
対応