22150.0110 プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45503238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)3
寸法d1(mm)6
質量(g)0.6
内容量1個注文コード45503238品番22150.0110
参考基準価格(税別)¥1,123販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(g)0.6ストローク(mm)1最高温度(℃)110材質バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR寸法d1(mm)6寸法d2(mm)3寸法l2(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする