22150.0170 プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45503414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)8
寸法d1(mm)12
質量(g)2.92
内容量1個注文コード45503414品番22150.0170
参考基準価格(税別)¥1,323販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(g)2.92ストローク(mm)2.6最高温度(℃)80材質バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白、シール:CR寸法d1(mm)12寸法d2(mm)8寸法l2(mm)13寸法x(mm)2.5・2.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする