VP-235 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO) 45503841

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45503841品番VP-235
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする