※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/強化スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
5
5
6
10
質量(g)
4.4
4.4
6.9
9
5.4
7.7
10
21
30
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45504376
品番
22150.0312
参考基準価格(税別)
¥1,323
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
4.4
ストローク(mm)
1.6
最高温度(℃)
250
材質
バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
二面幅(mm)
10
寸法d2(mm)
5
寸法l2(mm)
6.4
寸法d1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応