※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
10
5
6
10
質量(g)
20
4.1
6.3
8.1
4.8
6.9
8.9
20
29
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45505435
品番
22150.0451
参考基準価格(税別)
¥1,672
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
20
ストローク(mm)
1.6
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
二面幅(mm)
16
寸法d2(mm)
10
寸法l2(mm)
16
寸法d1
M18×1,5
RoHS指令(10物質対応)
対応