22150.0455 プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45505496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付スティール・ピン/標準スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)10
質量(g)29
内容量1個注文コード45505496品番22150.0455
参考基準価格(税別)¥1,812販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(g)29ストローク(mm)1.6最高温度(℃)110材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ二面幅(mm)16寸法d2(mm)10寸法l2(mm)16寸法d1M18×1,5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする